Digital dækpumpe
Digital dækpumpe H30
DÆKTRYKMÅLER, DIGITAL 0-12BAR
Varenr.
071554 071
EAN 4045989656042
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
Digital dækpumpe med let aflæseligt LCD-display
- 4 enhedsindstillinger (BAR, PSI, KPA, KGF)
- 1,5 m slange
- Komfortabelt gummigreb
- Luftslange, der kan clipses på
- Ind-/udpumpningshåndtag med greb
- Baggrundslysfunktion
- Måleområde: 0-12 BAR (0-175 PSI)
- Målenøjagtigheden er 0,01 BAR (0,1 PSI)
- Maks. indgangstryk er 15 BAR (218 PSI)
- Kræver 2 x AAA-batterier (medfølger ikke)
EN12645:1998
Produktvægt (pr. vare) | 1363,000 g |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!